サトーラシ
8Tタフロックフランジ(S45C/3価ホワイト)(小箱)
材質
S45C(H)
寸法t(mm)
(最小)1
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42871175
M6
1箱(500個)
M6
1
7.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42871184
M8
1箱(350個)
M8
1.25
8.6
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください