大阪魂
T型溶接ナット1A パイロット付ダボ付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42871324
M4
1箱(700個)
M4
0.7
4.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871333
M5
1箱(700個)
M5
0.8
4.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871342
M6
1箱(400個)
M6
1
5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871351
M8
1箱(250個)
M8
1.25
6.7
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871367
M10
1箱(150個)
M10
1.5
8.8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください