大阪魂
T型溶接ナット1A パイロット付ダボ付(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42871376
M4
1箱(700個)
M4
0.7
4.1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871385
M5
1箱(700個)
M5
0.8
4.1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871394
M6
1箱(400個)
M6
1
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871403
M8
1箱(250個)
M8
1.25
6.7
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871412
M10
1箱(150個)
M10
1.5
8.8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください