曜日別特売

T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱)

T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42871613M41箱(700個)M40.74.1
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871622M51箱(700個)M50.84.1
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871631M61箱(400個)M615
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871647M81箱(250個)M81.256.7
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871656M101箱(150個)M101.58.8
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
44806492M121箱(150個)M121.7514
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする