大阪魂
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(700個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42871701
M4
1箱(700個)
M4
0.7
4.1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871717
M5
1箱(700個)
M5
0.8
4.1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871726
M6
1箱(400個)
M6
1
5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871735
M8
1箱(250個)
M8
1.25
6.7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871744
M10
1箱(150個)
M10
1.5
8.8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44806587
M12
1箱(150個)
M12
1.75
14
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください