大阪魂
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無 細目(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
28
寸法t(mm)
3
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
15
表面処理
生地
寸法B(mm)
21
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42871814
M12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください