大阪魂
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
山数
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42871927
M4
1箱(700個)
M4
0.7
-
5.4
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871936
M5
1箱(700個)
M5
0.8
-
5.4
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871945
M6
1箱(400個)
M6
1
-
6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871954
M8
1箱(250個)
M8
1.25
-
8.7
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871963
M10
1箱(150個)
M10
1.5
-
10.3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42871972
M12
1箱(150個)
M12
1.75
-
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44806833
3/8
1箱(150個)
W3/8
-
16
10.4
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください