大阪魂
UFOナット ナベ型(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872094
M3
1箱(2000個)
M3
0.5
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42872103
M5
1箱(500個)
M5
0.8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44806912
M6
1箱(300個)
M6
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44806903
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください