大阪魂
UFOナット ナベ型(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872112
M3
1箱(2000個)
M3
0.5
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42872121
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42872137
M5
1箱(500個)
M5
0.8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42872146
M6
1箱(300個)
M6
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください