冨士精密
Uナット(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872252
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
7.3
13
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
44809405
M10
1箱(600個)
M10
1.5
8.3
17
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください