冨士精密
Uナット薄形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
寸法h1(mm)
4
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872322
M5
1箱(3000個)
M5
0.8
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
42872331
M6
1箱(1500個)
M6
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください