紀州ファスナー
Vロックナット(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872487
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.1
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
42872496
M8
1箱(600個)
M8
1.25
7.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42872505
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10.5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
42872514
M16
1箱(90個)
M16
2
14.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください