紀州ファスナー
Vロックナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872566
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
4.6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
42872575
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.1
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
42872584
M8
1箱(600個)
M8
1.25
7.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
42872593
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8.3
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
42872602
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10.5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
42872611
M16
1箱(90個)
M16
2
14.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください