紀州ファスナー
Vロックナット(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M16
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
2
内容量
選択してください
1箱(90個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872627
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
3.8
7
約3
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
42872636
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
4.6
8
約3.9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
42872645
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.1
10
約7.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42872654
M8
1箱(600個)
M8
1.25
7.3
13
約6.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42872663
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8.3
17
約7.1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
42872672
M16
1箱(90個)
M16
2
14.5
24
約13
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください