大阪魂
アイナット ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872697
5/16
1箱(70個)
W5/16
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42872706
3/8
1箱(40個)
W3/8
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42872715
1/2
1箱(20個)
W1/2
-
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810631
1/4
1箱(150個)
W1/4
20
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44810647
5/8
1箱(10個)
W5/8
11
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください