冨士精密
キャップ 付Uナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.1
色
黒
寸法H(mm)
13
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
表面処理
3価ブラック
寸法l(mm)
(MAX)10.8/(MIN)8.6
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872961
M8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください