冨士精密
キャップ 付Uナット(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
11
寸法H(mm)
24.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
表面処理
生地
寸法l(mm)
(MAX)19.8/(MIN)15
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872977
M14
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください