曜日別特売

スカートナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

スカートナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) - イチヤナギスカートナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) - イチヤナギスカートナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) - イチヤナギ

座面の付いた単体構造のナット。座面側ネジの一部をカットしてスカート加工を施している。
軸に対し直角にかかる外力から発生する「ゆるみ」防止。
軸方向にかかる振動外力かや急速繰り返し停止から発生する「ゆるみ」防止。
軸に対し、横にかかる外力でボルトが傾くことにとり発生する「ゆるみ」防止。
非回転による「ゆるみ」防止。
何回、着脱使用しても、持続する「ゆるみ」防止。

材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
山数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42873345M51箱(1000個)M50.8652.1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
42873354M81箱(300個)M81.25956.4
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
42873363M121箱(100個)M121.7512418
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
44813002M61箱(600個)M61956.4
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813011M101箱(160個)M101.511510.8
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2410:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする