ステイブルナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

ステイブルナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 双和製作所ステイブルナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 双和製作所
材質ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42873442M41箱(2000個)M40.73.873
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
42873451M51箱(1000個)M50.84.683.8
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
42873467M61箱(1500個)M615.1104.4
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
42873476M81箱(500個)M81.257.3136.3
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
42873485M101箱(300個)M101.58.3177.1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
42873494M121箱(200個)M121.2510.5199
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
42873503M161箱(100個)M16214.62413
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1501:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする