双和製作所
ステイブルナット(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ねじピッチ
選択してください
0.7
1
1.25
1.5
2
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42873512
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
3.8
7
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
42873521
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.1
10
4.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
42873537
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.3
13
6.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42873546
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8.3
17
7.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42873555
M12
1箱(200個)
M12
1.25
10.5
19
9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42873564
M14
1箱(120個)
M14
2
12.5
22
10.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
42873573
M16
1箱(100個)
M16
2
14.6
24
13
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください