双和製作所
ステイブルナット(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
10.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
ドブ
寸法h(mm)
9
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42873582
M12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください