双和製作所
ステイブルナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42873591
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
3.8
7
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
42873607
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
4.6
8
3.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42873616
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.1
10
4.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
42873625
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.3
13
6.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42873634
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8.3
17
7.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42873643
M12
1箱(200個)
M12
1.25
10.5
19
9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42873652
M14
1箱(120個)
M14
2
12.5
22
10.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42873661
M16
1箱(100個)
M16
2
14.6
24
13
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
42873677
M20
1箱(50個)
M20
2.5
17.5
30
15.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42873686
M18
1箱(70個)
M18
2.5
16
27
14
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください