双和製作所
ステイブルナット(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M30
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
3.5
内容量
選択してください
1箱(12個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42873704
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
4.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42873713
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
42873722
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42873731
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42873695
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
3.8
オープン
取扱い終了
42873747
M30
1箱(12個)
M30
3.5
28
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください