双和製作所
ステイブル袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
19
寸法h1(mm)
(MAX)16.1/(MIN)12.5
寸法h2(mm)
9
寸法H1(mm)
20.5
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42873783
M12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください