双和製作所
ステイブル袋ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
13
寸法h1(mm)
(MAX)10.8/(MIN)8.6
寸法h2(mm)
6.1
寸法H1(mm)
13
内容量
1箱(450個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42873826
M8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください