曜日別特売

スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱)

スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂

ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。
スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法d(mm)
全高(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42874027M41箱(2000個)M40.73.25.25(最小)5.2/(最大)6.3
24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42874036M61箱(600個)M6157.75(最小)7.7/(最大)9.0
8,698
6,298
アウトレット
6,928(税込)
当日出荷
残り1点です
42874045M81箱(300個)M81.256.59.45(最小)9.7/(最大)11.3
6,598
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42874054M101箱(150個)M101.5811.5(最小)12.3/(最大)14.0
5,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42874063M121箱(100個)M121.751013.65(最小)14.4/(最大)16.0
6,698
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3824:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする