スプリングナット(鉄/ニッケル)(小箱)

スプリングナット(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂スプリングナット(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂スプリングナット(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂

ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。
スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

材質表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法d(mm)
全高(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42874072M41箱(2000個)M40.73.25.25(最小)5.2/(最大)6.3
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42874081M51箱(1200個)M50.846.25(最小)6.3/(最大)7.6
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42874097M61箱(600個)M6157.75(最小)7.7/(最大)9.0
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813824M81箱(300個)M81.256.59.459.7~11.3
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813842M121箱(100個)M121.751013.6514.4~16
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813833M101箱(150個)M101.5811.5512.3~14
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1798:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする