巴工業
ナイロンナット 1種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄/S35C
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42875192
M16
1箱(60個)
M16
1.5
18
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
42875201
M10
1箱(200個)
M10
1.25
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42875217
M12
1箱(400個)
M12
1.25
14.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
42875226
M8
1箱(500個)
M8
1
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42875244
M14
1箱(90個)
M14
1.5
16
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
42875253
M18
1箱(40個)
M18
1.5
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
42875235
M12
1箱(150個)
M12
1.5
14.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください