巴工業
ナイロンナット 1種 細目(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42875262
M10
1箱(200個)
M10
1.25
12
17
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42875271
M14
1箱(90個)
M14
1.5
16
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42875287
M16
1箱(60個)
M16
1.5
18
24
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください