巴工業
ナイロンナット 1種 小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42875314
M8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください