ナイロンナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)

ナイロンナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 巴工業 ナイロンナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 巴工業

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
-40℃~120℃までで使用できます。
ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。

材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42875445 M14 1箱(80個) M14 2 16
オープン
8,498
9,348 (税込)
翌日出荷
42875454 M3 1箱(3000個) M3 0.5 4.3
オープン
34,980
38,478 (税込)
翌日出荷
42875463 M4 1箱(3000個) M4 0.7 5.5
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷
42875472 M5 1箱(2000個) M5 0.8 6
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷
42875497 M2.6 1箱(4000個) M2.6 0.45 3
オープン
64,980
71,478 (税込)
翌日出荷
42875481 M2 1箱(3000個) M2 0.4 2.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする