曜日別特売

ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱)

ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 巴工業

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
-40℃~120℃までで使用できます。
ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。

材質規格1種表面処理亜鉛黒
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42875576M51箱(2000個)M50.868
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
42875585M61箱(1000個)M60.868
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
42875594M81箱(400個)M81.251013
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42875603M101箱(200個)M101.51217
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
41890082M3 5.5×4.31箱(3000個)M30.54.35.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41890091M4 7×5.51箱(3000個)M40.75.57
オープン
取扱い終了
代替品有
42875567M21箱(3000個)M20.42.54.5
オープン
取扱い終了
42875612M121箱(150個)M121.7514.419
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41890082M3 5.5×4.342105612M3 5.5×4.3M3 5.5×4.3 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業 42105612ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品)巴工業1パック(12個)
399
税込439
注文コードが変更になりました
41890091M4 7×5.542105621M4 7×5.5M4 7×5.5 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業 42105621ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品)巴工業1パック(10個)
399
税込439
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3828:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする