巴工業
ナイロンナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42875707
M8
1箱(500個)
M8
1.25
8
13
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42875716
M10
1箱(200個)
M10
1.5
10
17
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
42875725
M12
1箱(150個)
M12
1.75
12
19
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42875734
M6
1箱(500個)
M6
1
6
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
42875743
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
5
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください