巴工業
ナイロンナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42875752
M8
1箱(500個)
M8
1.25
8
13
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
42875761
M10
1箱(200個)
M10
1.5
10
17
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
42875777
M12
1箱(150個)
M12
1.75
12
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42875795
M6
1箱(500個)
M6
1
6
10
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
42875804
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
5
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
42875786
M18
1箱(150個)
M18
2.5
18
27
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください