ロックファスナー
ナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(MAX)3.88/(MIN)3.38
山数
40
ねじの種類
ナット
寸法B(mm)
(MAX)6.37/(MIN)6.18
寸法C(mm)
(MAX)7.36/(MIN)6.61
寸法l(mm)
(MAX)2.43/(MIN)1.68
ねじの呼び
No.4
ねじ山種類
UNC
内容量
1箱(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42875883
NO.4-40
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください