ハードロック工業
ハードロックナット ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42875962
1"1/8
1箱(18個)
W1-1/8
7
22
46
約53.1
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
44815592
7/8
1箱(48個)
W7/8
9
18
35
40.4
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください