KHI
ハイパーロードナット(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876084
M8(H12)
1箱(300個)
M8
1.25
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
42876102
M12(H17.5
1箱(100個)
M12
1.75
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
42876127
M20(H26)
1箱(40個)
M20
2.5
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
42876093
M10(H15.5
1箱(150個)
M10
1.5
オープン
取扱い終了
42876111
M16(H21.5)
1箱(50個)
M16
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください