大阪魂
フニロンナット 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
(最大)14.8/(最小)14.0
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
(最大)24.0/(最小)23.5
表面処理
3価ホワイト
寸法s(mm)
(最大)19/(最小)18.65
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876267
M12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください