冨士精密
フランジ 付Uナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
6
色
黒
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法h(mm)
6.9
寸法dc(Φmm)
13
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876355
M6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください