双和製作所
フランジステイブルナット 平径大(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.225
寸法L(mm)
7.5
寸法H(mm)
8.5
寸法t(mm)
(MIN)1.5
ねじの種類
ナット
寸法D(Φmm)
17
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16.2
ねじの呼び
M8
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876391
M8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください