巴工業
フランジナイロンナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876416
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
5.5
(最小)3
(最小)0.8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
42876425
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
6.5
(最小)3.5
(最小)1.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42876434
M6
1箱(700個)
M6
1
8
(最小)4.85
(最小)1.45
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください