曜日別特売

フランジナイロンナット(鉄/クロメート)(小箱)

フランジナイロンナット(鉄/クロメート)(小箱) - 巴工業フランジナイロンナット(鉄/クロメート)(小箱) - 巴工業
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42876443M41箱(2000個)M40.75.5(最小)3(最小)0.8
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
42876452M51箱(1000個)M50.86.5(最小)3.5(最小)1.3
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
42876461M61箱(700個)M618(最小)4.85(最小)1.45
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2067:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする