巴工業
フランジナイロンナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876477
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
5.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
42876486
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
6.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42876495
M6
1箱(700個)
M6
1
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください