巴工業
フランジナイロンナット(鉄/三価ステンコート)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
(最小)4.85
寸法t(mm)
(最小)1.45
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
(最大)12.8
表面処理
三価ステンコート
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
約11
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876504
M6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください