曜日別特売

フランジナット セレート付 ツバ小(鉄/3価ホワイト)(小箱)

フランジナット セレート付 ツバ小(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂フランジナット セレート付 ツバ小(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM5材質ねじピッチ0.8寸法m(mm)5.5ねじの種類ナット寸法S(mm)8表面処理3価ホワイト寸法e(mm)9.2寸法C(mm)(最小)1.1寸法m1(mm)(最小)3.3寸法dc(mm)11ねじ山種類メートル並目内容量1箱(1800個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42876522M5
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする