大阪魂
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876531
M4
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876547
M6
1箱(600個)
M6
1
7
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876556
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876565
M10
1箱(200個)
M10
1.5
-
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください