大阪魂
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876574
M4
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876583
M5
1箱(800個)
M5
0.8
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
42876592
M6
1箱(600個)
M6
1
7
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876601
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876617
M10
1箱(200個)
M10
1.5
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください