大阪魂
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876671
M10
1箱(200個)
M10
1.5
-
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
42876687
M5
1箱(800個)
M5
0.8
6
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
42876696
M6
1箱(600個)
M6
1
7
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
42876705
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください