大阪魂
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876714
M6
1箱(600個)
M6
1
7
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876723
M4
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42876732
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください