大阪魂
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876741
M6
1箱(600個)
M6
1
7
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876757
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876766
M10
1箱(200個)
M10
1.5
-
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください